Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE skævbider DIN ISO 5749, IEC 60900

VDE-skævbider DIN ISO 5749 IEC60900 2-komp.-hånd.
VDE SKÆVBIDER 180MM, 2-K

Varenr. 071401 573

EAN 4050642466623

Prisvisning for kunder efter login
VDE skævbider DIN ISO 5749, IEC 60900

Varenr. 071401 573
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
Til skæring af hårde og bløde ledninger og kabler, også i vanskeligt tilgængelige steder
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser

  • Styrkebesparende, ren skæring takket være slebet præcisionsblad

  • Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise skæreoverflader

  • Slank hovedform for optimal tilgængelighed

  • Ergonomisk og skridsikkert komforthåndtag med to komponenter og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed

  • Klinger: Induktionshærdede præcisionsklinger

  • Overflade: Slebet og forkromet på alle sider

  • Led: Indsat
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

180 mm

Maks. skæreevne for diameter for blød tråd

4 mm

Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd

3 mm

Maks. skæreevne for diameter for hård tråd

2,5 mm

EN-standard

60900

Materiale

Stål

Overflade

Forkromet

ISO

5749

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger